ABB SPA - ABB2CSYF1414M ATTUAT. TAPPARELLE 4 CAN 230V BA-M-0.4.1 - 2CSYF1414M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Metodo di montaggio - Guida DIN
Numero di ingressi - 0
Altro sistema bus - Free@home
Potenza di commutazione massima - 1380 W
Confezione
1 PZ
EAN
4016779941785
Codice prodotto
ABB2CSYF1414M
Cod. produttore
2CSYF1414M
Produttore
ABB
Sistema bus EIB / KNX:
no
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Numero di ingressi:
0
Altro sistema bus:
Free@home
Potenza di commutazione massima:
1380 W
Sistema bus radio:
no
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
sì
Larghezza in numero di moduli:
4
Funzione di commutazione:
sì
Accoppiatore bus incluso:
sì
Modulo bus rimovibile:
no
Funzionamento locale / comando manuale:
no
Con indicazione LED:
sì
Corrente di commutazione (carico resistivo):
6 A
Max numero di uscite per veneziane:
4
Tipo di corrente:
DC
Grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
64.5 mm