AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSYF1408M MODULO 8IN BINARI + 8OUT 6A - SA-M-8.8.1 - 2CSYF1408M

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSYF1408M MODULO 8IN BINARI + 8OUT 6A - SA-M-8.8.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Max numero di uscite di commutazione - 8

  • Altro sistema bus - Free@home

  • Corrente nominale - 6 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779945561

Codice prodotto

ABB2CSYF1408M

Cod. produttore

2CSYF1408M

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Max numero di uscite di commutazione:

8

Altro sistema bus:

Free@home

Corrente nominale:

6 A

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

Funzionamento locale / comando manuale:

no

Adatto per carico C:

no

Larghezza in numero di moduli:

8

Max corrente di commutazione:

400 A

Numero di ingressi digitali:

8

Con indicazione LED:

Potenza di uscita:

1380 W

Accoppiatore bus incluso:

Potenza di commutazione massima:

1380 W

Max. commutazione del LED di alimentazione:

0 W

Tensione nominale di esercizio:

230...230 V

Diverse fasi collegabili:

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

64.5 mm

Modulo espandibile:

no

Dispositivo dotato di 8 canali di commutazione in modalità ON/OFF con portata 6 A per la gestione di 8 canali di uscita nel sistema e di 8 canali INPUT per l’interfacciamento di 8 ingressi binari nel sistema. Gestione dell’operazione in modalità manuale. Dimensioni (A × L × P): 90 mm × 140 mm × 64 mm.