AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSYF1310S ABB-FREE@HOMETOUCH 7'' NERO DP7-S-625 - 2CSYF1310S

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSYF1310S ABB-FREE@HOMETOUCH 7'' NERO DP7-S-625

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altro sistema bus - Free@home

  • Bus system KNX radio - no

  • Sistema bus radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542571421

Codice prodotto

ABB2CSYF1310S

Cod. produttore

2CSYF1310S

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altro sistema bus:

Free@home

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Colore:

Nero

Numero RAL (affine):

9005

Con segnale acustico:

Grado di protezione (IP):

IP30

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Dispositivo touch panel da 7” per la gestione centralizzata del sistema Mylos free@home. Colore Nero.