AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSYE1106C ATTUATORE 2 RELE 8A 2 COMANDI - 2CSYE1106C

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSYE1106C ATTUATORE 2 RELE 8A 2 COMANDI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Max numero di uscite di commutazione - 2

  • Altro sistema bus - Free@home

  • Corrente nominale - 8 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542146551

Codice prodotto

ABB2CSYE1106C

Cod. produttore

2CSYE1106C

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Max numero di uscite di commutazione:

2

Altro sistema bus:

Free@home

Corrente nominale:

8 A

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

Adatto per carico C:

no

Larghezza in numero di moduli:

2

Max corrente di commutazione:

8 A

Numero di ingressi digitali:

0

Con indicazione LED:

Potenza di uscita:

1500 W

Accoppiatore bus incluso:

Potenza di commutazione massima:

1500 W

Tensione nominale di esercizio:

200...250 V

Diverse fasi collegabili:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

Min. profondità della presa per apparecchi:

43 mm

Modulo espandibile:

no

L’attuatore 2 relè 8A 2 comandi è un dispositivo da incasso per il sistema Mylos Home Automation di ABB. Sul retro presenta 2 attuatori, ciascuno costituito da un relè con contatto (NA), che possono essere configurati per il controllo di carichi di diversa natura. I relè del dispositivo possono ricevere un comando di commutazione dal dispositivo stesso, da altri dispositivi di comando del sistema Mylos Home Automation oppure da dispositivi di comando convenzionali (pulsanti, interruttori, relè) opportunamente associati a dispositivi di ingresso del sistema mediante programmazione. Sul frontale presenta 2 comandi basculanti con indicazione luminosa programmabile che permettono di azionare unicamente i relè del dispositivo stesso. Dimensioni: AxLxP 45x44x32mm. Colore: bianco.