AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSYE1103C ATTUATORE RELE 16A 2 COMANDI - 2CSYE1103C

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSYE1103C ATTUATORE RELE 16A 2 COMANDI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Max numero di uscite di commutazione - 1

  • Altro sistema bus - Free@home

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542146254

Codice prodotto

ABB2CSYE1103C

Cod. produttore

2CSYE1103C

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Max numero di uscite di commutazione:

1

Altro sistema bus:

Free@home

Corrente nominale:

16 A

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

Adatto per carico C:

no

Larghezza in numero di moduli:

2

Max corrente di commutazione:

16 A

Numero di ingressi digitali:

0

Con indicazione LED:

Potenza di uscita:

3000 W

Accoppiatore bus incluso:

Potenza di commutazione massima:

3000 W

Tensione nominale di esercizio:

200...250 V

Diverse fasi collegabili:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

Min. profondità della presa per apparecchi:

43 mm

Modulo espandibile:

no

L’attuatore relè 16A 2 comandi è un dispositivo da incasso per il sistema Mylos Home Automation di ABB. Sul retro presenta 1 attuatore costituito da 1 relè con contatto in scambio (NA/NC) che può essere configurato per il controllo di carichi di diversa natura. Il relè del dispositivo può ricevere un comando di commutazione da altri dispositivi di comando del sistema Mylos Home Automation oppure da dispositivi di comando convenzionali (pulsanti, interruttori, relè) opportunamente associati a dispositivi di ingresso del sistema mediante programmazione. Sul frontale presenta un comando basculante che permette di azionare unicamente il relè del dispositivo stesso ed un comando basculante configurabile. Entrambi i comandi sono dotati di indicazione luminosa programmabile. Dimensioni: AxLxP 45x44x32mm. Colore: bianco.