AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSY289621R3801 TP/T 1 PROGRAMMATORE USB MIFARE TACTEO

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSY289621R3801 TP/T 1 PROGRAMMATORE USB MIFARE TACTEO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza - 1356...1356 MHz

  • Protocollo di trasmissione - Altri

  • Max raggio di azione / portata - 100 mm

  • Massima velocità di trasferimento, lettura - 106 kBit/s

  • Massima velocità di trasferimento, scrittura - 106 kBit/s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542896210

Codice prodotto

ABB2CSY289621R3801

Cod. produttore

2CSY289621R3801

Produttore

ABB

Frequenza:

1356...1356 MHz

Protocollo di trasmissione:

Altri

Max raggio di azione / portata:

100 mm

Massima velocità di trasferimento, lettura:

106 kBit/s

Massima velocità di trasferimento, scrittura:

106 kBit/s

Connessione per antenna esterna:

no

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

122 mm

Altezza:

25 mm

Profondità:

93 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

TP T 1 PROGRAMMATORE USB MIFARE TACTEO