AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSKK6401C TS/T 1.1 - SET DI 1000 TESSERE TRANSP.

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSKK6401C TS/T 1.1 - SET DI 1000 TESSERE TRANSP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza - 1356...1356 MHz

  • Protocollo di trasmissione - Altri

  • Max raggio di azione / portata - 100 mm

  • Tipo di memoria - EEPROM

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542321750

Codice prodotto

ABB2CSKK6401C

Cod. produttore

2CSKK6401C

Produttore

ABB

Frequenza:

1356...1356 MHz

Protocollo di trasmissione:

Altri

Max raggio di azione / portata:

100 mm

Tipo di memoria:

EEPROM

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

210 mm

Altezza:

230 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

200 mm

Peso:

1000 g

Colore:

Bianco

Transponder RFID ABB - serie/ modello ABB2CSKK6401C - - TS T 1.1 - SET DI 1000 TESSERE TRANSP.