AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSK1612CH SUPPORTO 2 MOD., CON GRIFFE X SCAT. ROT. - 2CSK1612CH

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSK1612CH SUPPORTO 2 MOD., CON GRIFFE X SCAT. ROT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di moduli per riga (orizzontale) - 2

  • Metodo di montaggio - Fissaggio a graffe

  • Numero di righe di moduli (verticale) - 1

  • Con viti - no

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012542032458

Codice prodotto

ABB2CSK1612CH

Cod. produttore

2CSK1612CH

Produttore

ABB

Numero di moduli per riga (orizzontale):

2

Metodo di montaggio:

Fissaggio a graffe

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con viti:

no

Materiale:

Plastica

Supporto a 2 moduli con griffe di aggancio per scatola rotonda