AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSK1427CH INTERRUTTORE UNIVERSALE A BADGE, 3M

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSK1427CH INTERRUTTORE UNIVERSALE A BADGE, 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Relè

  • Tipo di carico - Universale

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Corrente nominale - 10 A

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542152057

Codice prodotto

ABB2CSK1427CH

Cod. produttore

2CSK1427CH

Produttore

ABB

Modello:

Relè

Tipo di carico:

Universale

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Corrente nominale:

10 A

Colore:

Bianco

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Ingresso unità secondaria:

Memorizzazione luminosità:

no

Utilizzabile con pulsante:

no

Utilizzabile con sensore di movimento:

no

Utilizzabile con rilevatore di presenza:

no

Utilizzabile con temporizzatore:

no

Utilizzabile con telecomando:

no

Utilizzabile con interruttore a infrarossi:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

9003

Trasparente:

no

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Potenza commutabile:

2300...2300 W

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Min. profondità della presa per apparecchi:

48 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Linea Chiara. Interruttore universale a badge, 3M.