AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSK1214CH LAMPADA ANTI BLACK-OUT ESTRAIBILE, 230V

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSK1214CH LAMPADA ANTI BLACK-OUT ESTRAIBILE, 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Con lampada - no

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542032052

Codice prodotto

ABB2CSK1214CH

Cod. produttore

2CSK1214CH

Produttore

ABB

Tensione nominale:

230 V

Con lampada:

no

Metodo di montaggio:

Altri

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Estraibile anti black-out lampada, 230V ~. Riserva di carica pari a 4,5 ore e il tempo di ricarica pari a 10-20 ore. Da abbinare con prese a spina 230V ~ Particolarmente indicata per i codici 2CSK1108CH e 2CSK1109CH.