AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSK1162CH CARICATORE USB, 2,1A, 5 V C.C. - 2CSK1162CH

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSK1162CH CARICATORE USB, 2,1A, 5 V C.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 2100 mA

  • Metodo di montaggio - Incasso in mobili

  • Colore - Bianco

  • Modello - Altri

  • Tensione di esercizio - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542376620

Codice prodotto

ABB2CSK1162CH

Cod. produttore

2CSK1162CH

Produttore

ABB

Corrente max. di uscita:

2100 mA

Metodo di montaggio:

Incasso in mobili

Colore:

Bianco

Modello:

Altri

Tensione di esercizio:

230...230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Collegamento:

Morsetto a vite

Numero RAL:

9003

Larghezza del dispositivo:

22 mm

Altezza del dispositivo:

45 mm

Profondità del dispositivo:

46 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

45 mm

Adatto per grado di protezione (IP):

Altri

Resistenza agli urti:

Altri

Antibatterico:

no

ALIMENTATORE CARICATORE USB 2 1A 5 V C.C.