ABB SPA - ABB2CSK1113CH PRESA RASOIO CON TRASF. D'ISOLAMENTO - 2CSK1113CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Tensione nominale valore minimo - 125 V
Tensione nominale valore massimo - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8012542004158
Codice prodotto
ABB2CSK1113CH
Cod. produttore
2CSK1113CH
Produttore
ABB
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Tensione nominale valore minimo:
125 V
Tensione nominale valore massimo:
230 V
Numero di moduli:
3
Con coperchio a cerniera:
no
Tensione commutabile:
sì
Materiale:
Plastica
Larghezza del dispositivo:
75 mm
Qualità del materiale:
Termoplastico
Altezza del dispositivo:
45 mm
Privo di alogeni:
sì
Con scatola da incasso:
no
Superficie:
Altri
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
9003
Trasparente:
no
Profondità del dispositivo:
58 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
60 mm


