ABB SPA - ABB2CSK1009CHU PULSANTE 2P, 16AX, CON CHIAVE UNIV. - 2CSK1009CHU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pulsante singolo
Numero di contatti NC - 0
Funzionamento - Chiave
Numero di contatti NO - 1
Con illuminazione - no
Confezione
24 PZ
EAN
8012542214151
Codice prodotto
ABB2CSK1009CHU
Cod. produttore
2CSK1009CHU
Produttore
ABB
Modello:
Pulsante singolo
Numero di contatti NC:
0
Funzionamento:
Chiave
Numero di contatti NO:
1
Con illuminazione:
no
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo senza contatto:
no
Numero di azionatori:
0
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di moduli:
1
Con indicatore luminoso:
no
Tensione nominale:
250 V
Numero di poli:
2
Con contatto di segnalazione:
sì
Corrente nominale:
16 A
Numero di contatti rotanti:
0
Collegamento:
Morsetto a vite
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Colore:
Bianco
Con lampada:
no
Materiale:
Plastica
Stampa:
Altri
Tipo di superficie:
Opaco
Con casella di testo:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Antibatterico:
no
Superficie:
Altri
Resistenza agli urti:
Altri
Min. profondità della presa per apparecchi:
48 mm
Profondità del dispositivo:
43 mm
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza del dispositivo:
22 mm
Altezza del dispositivo:
45 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


