AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CSK1004CH INTERRUTTORE 1P, 16AX, INGOMBRO 2 MODULI - 2CSK1004CH

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CSK1004CH INTERRUTTORE 1P, 16AX, INGOMBRO 2 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Interruttore unipolare

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542000259

Codice prodotto

ABB2CSK1004CH

Cod. produttore

2CSK1004CH

Produttore

ABB

Sistema di cablaggio:

Interruttore unipolare

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Numero di azionatori:

2

Numero di moduli:

2

Interruttore assiale:

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Illuminazione:

Con piastra di montaggio:

Antibatterico:

no

Funzione di illuminazione:

Controllo (illuminato quando acceso)

Tipo di superficie:

Opaco

Superficie:

Altri

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Tipo di illuminazione:

LED sostituibile

Campo di testo / Spazio per etichetta:

No

Corrente nominale:

16 A

Collegamento:

Morsetto a vite

Resistenza agli urti:

Non disponibile

Adatto per grado di protezione (IP):

IP55

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

16 AX

Con contatto di segnalazione:

Larghezza del dispositivo:

22 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Profondità di incasso:

42 mm

Altezza del dispositivo:

45 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Profondità del dispositivo:

48 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

48 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Interruttore unipolare, 16A - 250V~, 2 moduli.Componenti della linea Chiara