ABB SPA - ABB2CSE1024EL PULSANTE 1P NA, 16A CON DIFFUSORE ROSSO - 2CSE1024EL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pulsante singolo
Funzionamento - Pulsante
Con illuminazione - sì
Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale
Numero di azionatori - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012542635604
Codice prodotto
ABB2CSE1024EL
Cod. produttore
2CSE1024EL
Produttore
ABB
Modello:
Pulsante singolo
Funzionamento:
Pulsante
Con illuminazione:
sì
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Numero di azionatori:
1
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di moduli:
1
Con indicatore luminoso:
no
Tensione nominale:
250 V
Numero di poli:
1
Con contatto di segnalazione:
sì
Corrente nominale:
16 A
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Stampa:
Nessuno
Tipo di superficie:
Opaco
Con casella di testo:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Antibatterico:
no
Superficie:
Non trattato
Min. profondità della presa per apparecchi:
48 mm
Profondità del dispositivo:
45 mm
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza del dispositivo:
25 mm
Altezza del dispositivo:
45 mm