AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CKA006800A2578 6848 AGM-204-500 WATCHDOG 220 REM.CTR.PR - 2CKA006800A2578

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CKA006800A2578 6848 AGM-204-500 WATCHDOG 220 REM.CTR.PR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Tempo massimo di accensione - 30 min

  • Portata massima frontale - 16 m

  • Potenza di commutazione massima - 3680 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 8...220 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011395151167

Codice prodotto

ABB2CKA006800A2578

Cod. produttore

2CKA006800A2578

Produttore

ABB

Modello:

Sensore di movimento

Tempo massimo di accensione:

30 min

Portata massima frontale:

16 m

Potenza di commutazione massima:

3680 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

8...220 °

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Controllo della luminosità costante:

no

Spegnimento forzato:

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

Portata massima tangenziale:

16 m

Diametro del campo di rilevamento a terra:

32 m

Possibilità di controllo remoto:

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Tempo minimo di accensione:

10 s

Soglia di luminosità:

0.5...1000 lx

Temperatura:

-25...55 °C

Max corrente di inserzione:

80 A

Ingresso unità secondaria:

no

Electronic movement detector for detecting thermal motion. Two switching outputs (one floating/one non-floating) With 2-zone detection and 2 separate switching outputs. With connectable, movement-independent twilight switching operation. Remote control possible via IR remote control 6841-101 (included in scope of delivery). Remote configurable via IR service remote control 6842-101. With display for detection and operation mode. With ground and rear-field detection. With high-quality lens for optimum detection. Detection sensitivity adjustable via IR service remote control. Surveillance density: 91 sectors with 364 switching segments. With integrated dismantling protection. All functions controlled by microprocessor. Continuous light (4 hours), light deactivation (4 hours) and presence simulation can be activated via IR remote control. Reading in the current brightness value as switching threshold via remote control. With automatic range stabilization. With automatic interference suppression. With automatic dazzle-proofing. With brightness-independent test mode for evaluating the detection zone. Individual adjustment of detection range via enclosed protective foil which can be cut to size. Additional possibility for switch-on via normally open push-button switch. Switch-off delay: 10 sec to 30 min or short-time pulse 1 sec adjustable.. 6848 AGM-204-500