AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CKA006330A0072 SB/U8.0.1-884 PLACCA 8P+SENS.TEMP. BI OP - 2CKA006330A0072

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CKA006330A0072 SB/U8.0.1-884 PLACCA 8P+SENS.TEMP. BI OP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di attuatori (tasti) - 8

  • Colore - Bianco

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Superficie - Verniciato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011395299067

Codice prodotto

ABB2CKA006330A0072

Cod. produttore

2CKA006330A0072

Produttore

ABB

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di attuatori (tasti):

8

Colore:

Bianco

Sistema bus EIB / KNX:

Superficie:

Verniciato

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Con indicazione LED:

Con display:

no

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

Con casella di testo:

Tipo di superficie:

Opaco

Con termostato ambiente:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero RAL (affine):

9016

Con sensore infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Sensore a tasti per sistemi bus ABB - serie/ modello ABB2CKA006330A0072 - - SB U8.0.1-884 PLACCA 8P SENS.TEMP. BI OP