ABB SPA - ABB2CKA006330A0038 SBS/U6.0.1-83 TERMOST.SLAVE 6P,ARG - 2CKA006330A0038

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4011395298725
Codice prodotto
ABB2CKA006330A0038
Cod. produttore
2CKA006330A0038
Produttore
ABB
Elemento di controllo multifunzione liberamente configurabile. Controllo della temperatura ambiente/Estensione del regolatore con controllo max. 6 gang Con campo di etichettatura. Foglio di etichettatura trasparente con simboli standard incluso nella fornitura. Supporto delle funzioni KNX tramite un innovativo concetto di colore (giallo=illuminazione, blu=cieco, arancione=RTC, magenta=scena e bianco=neutro/nessuna funzione assegnata) o illuminazione standard rosso/verde. Interruttore a bilanciere sinistra/destra (commutazione/oscuramento/cieco/trasmettitore di valore/scene di luce/funzione ventilatore). Con sensore di temperatura integrato. Con visualizzazione della temperatura del valore effettivo Con visualizzazione della temperatura del valore impostato. Il bus puo essere collegato tramite morsettiera in dotazione. Con accoppiatore bus KNX integrato. Numero di utenti bus: 1