AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CKA006300A1541 TB/U4.4.1-CG PLACCA TOUCH, 4 CANALI QU.V - 2CKA006300A1541

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CKA006300A1541 TB/U4.4.1-CG PLACCA TOUCH, 4 CANALI QU.V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di tasti - 4

  • Numero di attuatori (tasti) - 4

  • Colore - Altri

  • Sistema bus EIB / KNX -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011395230756

Codice prodotto

ABB2CKA006300A1541

Cod. produttore

2CKA006300A1541

Produttore

ABB

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di tasti:

4

Numero di attuatori (tasti):

4

Colore:

Altri

Sistema bus EIB / KNX:

Superficie:

Non trattato

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Con indicazione LED:

Con display:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

Con casella di testo:

Tipo di superficie:

Lucido

Con termostato ambiente:

no

Materiale:

Vetro

Qualità del materiale:

Altri

Trasparente:

no

Con sensore infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

35 mm

TB U4.4.1-CG PLACCA TOUCH 4 CANALI QU.V