ABB SPA - ABB2CKA006300A1539 TB/U2.4.1-CG PLACCA TOUCH, 2 CANALI QU.V - 2CKA006300A1539

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di tasti - 2
Numero di attuatori (tasti) - 2
Colore - Altri
Sistema bus EIB / KNX - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011395230732
Codice prodotto
ABB2CKA006300A1539
Cod. produttore
2CKA006300A1539
Produttore
ABB
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di tasti:
2
Numero di attuatori (tasti):
2
Colore:
Altri
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Superficie:
Non trattato
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altro sistema bus:
Nessuno
Con indicazione LED:
sì
Con display:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:
sì
Con casella di testo:
sì
Tipo di superficie:
Lucido
Con termostato ambiente:
no
Materiale:
Vetro
Qualità del materiale:
Altri
Trasparente:
no
Con sensore infrarossi:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
35 mm


