AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CKA006220A0731 DIMMER LED 6x210W/VA - DA/M.6.210.2.1 - 2CKA006220A0731

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CKA006220A0731 DIMMER LED 6x210W/VA - DA/M.6.210.2.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Attuatore dimmer

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Altro sistema bus - Free@home

  • Numero di uscite - 6

  • Accoppiatore bus incluso -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011395252031

Codice prodotto

ABB2CKA006220A0731

Cod. produttore

2CKA006220A0731

Produttore

ABB

Modello:

Attuatore dimmer

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Altro sistema bus:

Free@home

Numero di uscite:

6

Accoppiatore bus incluso:

Funzionamento locale / comando manuale:

Larghezza in numero di moduli:

8

Tipo di carico:

Universale

Con indicazione LED:

Tensione:

110...230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Attuatore dimmer per sistemi bus ABB - serie/ modello ABB2CKA006220A0731 - - DIMMER LED 6X210W VA - DA M.6.210.2.1