AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CKA006220A0237 ZENIT F@H 2 PULS.1 ATT.TAPP.SBA-F-1.1.PB.1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CKA006220A0237 ZENIT F@H 2 PULS.1 ATT.TAPP.SBA-F-1.1.PB.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011395187401

Codice prodotto

ABB2CKA006220A0237

Cod. produttore

2CKA006220A0237

Produttore

ABB

Per il controllo di motori per tapparelle o tende da sole. Con attuatore tapparelle integrato. La funzione tapparelle e disponibile anche senza programmazione preventiva (preconfigurata). La configurazione puo essere modificata in un secondo momento tramite l'interfaccia web (gruppi, scene, ecc.). Per il contatto di 1gang rocker 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx e 6234-10-xxx. Il bus puo essere collegato tramite morsettiera in dotazione. In caso di installazione nella scatola da incasso,e necessario rispettare una suddivisione spaziale tra il cavo bus e il cavo di installazione da 127 V/230 V! Se questa distanza minima non e possibile, utilizzare scatole elettroniche o tubi isolanti.