ABB SPA - ABB2CKA006152A0042 SAH/U2.16.2 ATT.TAPP 1 CANALE, 3 INGR. - 2CKA006152A0042

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Incasso in mobili
Numero di ingressi - 3
Altro sistema bus - Nessuno
Potenza di commutazione massima - 2500 W
Confezione
1 PZ
EAN
4011395309889
Codice prodotto
ABB2CKA006152A0042
Cod. produttore
2CKA006152A0042
Produttore
ABB
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso in mobili
Numero di ingressi:
3
Altro sistema bus:
Nessuno
Potenza di commutazione massima:
2500 W
Sistema bus radio:
no
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Funzione di commutazione:
sì
Accoppiatore bus incluso:
sì
Modulo bus rimovibile:
no
Funzionamento locale / comando manuale:
no
Con indicazione LED:
sì
Corrente di commutazione (carico resistivo):
16 A
Max numero di uscite per veneziane:
1
Tipo di corrente:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20