AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CDG120069R0011 BCE/Z1.1 SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE BAC

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CDG120069R0011 BCE/Z1.1 SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE BAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con editor per linguaggio di programmazione AWL (IL - lista di istruzioni) -

  • Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato) -

  • Con editor per linguaggio di programmazione SFC (AS - Sequential Function Chart) -

  • Librerie blocchi funzione - Integrato

  • Funzione di configurazione integrata -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779064477

Codice prodotto

ABB2CDG120069R0011

Cod. produttore

2CDG120069R0011

Produttore

ABB

Con editor per linguaggio di programmazione AWL (IL - lista di istruzioni):

Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato):

Con editor per linguaggio di programmazione SFC (AS - Sequential Function Chart):

Librerie blocchi funzione:

Integrato

Funzione di configurazione integrata:

Con editor per linguaggio di programmazione KOP (LD - Ladder Diagram):

Con editor per linguaggio di programmazione FBD (FUP - Function Block Diagram):

Con editor per il linguaggio di programmazione Flowchart:

Con editor per linguaggio di programmazione specifico del produttore:

Supporta il sistema operativo Windows 9x:

Supporta il sistema operativo Windows NT:

Supporta il sistema operativo Windows 2000:

Supporta il sistema operativo Windows XP:

Supporta il sistema operativo Windows ME:

Supporta il sistema operativo Windows CE:

Supporta il sistema operativo Linux:

Supporta il sistema operativo Windows Vista:

Supporta il sistema operativo Windows 2003 Server:

Adatto per il sistema operativo Windows 7:

Adatto per il sistema operativo Windows 8:

Supporta altri sistemi operativi:

Funzione diagnostica integrata:

Funzione di valutazione integrata:

Funzione di progettazione integrata:

Funzione di acquisizione dati integrata:

Funzione di comunicazione integrata:

Funzione tecnologica integrata:

Funzione di messa in servizio integrata:

Funzione di simulazione integrata:

Funzione di movimento integrato:

Funzione di analisi integrata:

Funzione di posizionamento integrata:

Con funzione di manutenzione:

Conforme alla norma IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

Adatto per funzioni di sicurezza:

SIL secondo IEC 61508:

3

BCE Z1.1 SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE BAC