AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CDG110275R0011 SU/S30.640.2 ALIMENTATORE DI CONTINUITA' 64 - 2CDG110275R0011

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CDG110275R0011 SU/S30.640.2 ALIMENTATORE DI CONTINUITA' 64

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779085953

Codice prodotto

ABB2CDG110275R0011

Cod. produttore

2CDG110275R0011

Produttore

ABB

Uninterruptible power supply 640 mA with integrated choke for supplying an ABB i-bus? KNX bus line, short-circuit- and overload-proof. LEDs to indicate the status of the bus current, mains voltage, and battery voltage. Wide range input from 85?265 V AC, 50/60 Hz. The power supply can charge the accumulator module AM/S 12.1 or up to 2 rechargeable batteries in normal operation. The bus voltage is provided utilising the batteries in the event of a mains failure.. SU/S30.640.2