ABB SPA - ABB2CDG110273R0011 DG/S1.64.5.1 DALI GATEWAY PREMIUM 1 CAN. - 2CDG110273R0011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Altro sistema bus - Altri
Modello - Interfaccia per sistemi di illuminazione DALI
Metodo di montaggio - Guida DIN
Protocollo - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4016779067201
Codice prodotto
ABB2CDG110273R0011
Cod. produttore
2CDG110273R0011
Produttore
ABB
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Altro sistema bus:
Altri
Modello:
Interfaccia per sistemi di illuminazione DALI
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Protocollo:
Altri
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Tensione di esercizio:
100...240 V
Larghezza in numero di moduli:
4
Numero di canali:
1
Max. numero di dispositivi per canale:
64
Web Server:
no
Sicura antismontaggio:
no
Visualizzazione:
no
Con indicazione LED:
sì
Aggiornabile:
sì
Tipo di tensione:
AC / DC
Potenza assorbita:
2 W
Dipende dal provider / operatore:
no
Interfaccia radio:
no
Interfaccia infrarossi (IR):
no
Grado di protezione (IP):
IP20


