ABB SPA - ABB2CDG110220R0011 HCC/S2.2.1.1 CONTROL HVAC 3PUNTI 2CH - 2CDG110220R0011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Guida DIN
Altro sistema bus - Nessuno
Regolazione commutabile (a gradini) - no
Bus system KNX radio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4016779011631
Codice prodotto
ABB2CDG110220R0011
Cod. produttore
2CDG110220R0011
Produttore
ABB
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Altro sistema bus:
Nessuno
Regolazione commutabile (a gradini):
no
Bus system KNX radio:
no
Regolazione costante (progressiva):
sì
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Numero di ingressi digitali:
6
Numero di uscite:
4
Larghezza in numero di moduli:
8
Modulo bus rimovibile:
no
Tensione di commutazione / uscita:
230...230 V
Con funzione protezione valvola:
sì
Interruttore / Commutazione manuale:
no
Corrente di commutazione massima (carico resistivo):
5 A
Corrente max. di uscita:
5 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
64.5 mm