AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB2CDG110217R0011 VC/S4.2.1 CONTR. VALVOLE 4 CANALI. MAN. - 2CDG110217R0011

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2CDG110217R0011 VC/S4.2.1 CONTR. VALVOLE 4 CANALI. MAN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Regolazione commutabile (a gradini) -

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016779011495

Codice prodotto

ABB2CDG110217R0011

Cod. produttore

2CDG110217R0011

Produttore

ABB

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Altro sistema bus:

Nessuno

Regolazione commutabile (a gradini):

Bus system KNX radio:

no

Regolazione costante (progressiva):

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Accoppiatore bus incluso:

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Numero di ingressi digitali:

12

Numero di uscite:

4

Larghezza in numero di moduli:

8

Modulo bus rimovibile:

no

Tensione di commutazione / uscita:

230...230 V

Con funzione protezione valvola:

Interruttore / Commutazione manuale:

Corrente di commutazione massima (carico resistivo):

0.25 A

Corrente max. di uscita:

0.25 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

64.5 mm

VC S4.2.1 CONTR. VALVOLE 4 CANALI. MAN. PER SISTEMI BUS