ABB SPA - ABB2CDG110204R0011 IPS/S 3.5.1 IP INTERFACE SECURE - 2CDG110204R0011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Radiofrequenza bidirezionale - no
Modello - Ethernet
Metodo di montaggio - Guida DIN
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4016779016414
Codice prodotto
ABB2CDG110204R0011
Cod. produttore
2CDG110204R0011
Produttore
ABB
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Modello:
Ethernet
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Colore:
Grigio
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altro sistema bus:
Nessuno
Accoppiatore bus incluso:
sì
Larghezza in numero di moduli:
2
Materiale:
Plastica
Con indicazione LED:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
7035
Trasparente:
no
Max velocità di trasferimento:
1000000 Bd
Con casella di testo:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
63.5 mm