AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SPE007715F9706 MORSETTO RAPIDO BLU 5X25+17X4MMQ - 1SPE007715F9706

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1.5...25 mm²

  • Numero di connessioni - 22

  • Corrente nominale - 63 A

  • Adatto per conduttori flessibili -

  • Colore - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8712507126726

Codice prodotto

ABB1SPE007715F9706

Cod. produttore

1SPE007715F9706

Produttore

ABB

Sezione nominale:

1.5...25 mm²

Numero di connessioni:

22

Corrente nominale:

63 A

Adatto per conduttori flessibili:

Colore:

Blu

Con levette di blocco / sblocco:

no

Diametro del cavo:

25...25 mm

Tensione nominale:

230 V

Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):

1.5...25 mm²

Adatto per conduttori multifilo:

Adatto per conduttori rigidi:

Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:

1.5...25 mm²

Trasparente:

no

MORSETTO RAPIDO BLU 5X25 17X4MMQ