ABB SPA - ABB1SPE007715F9702 MORSETTO RAPIDO BLU 1X25+5X4MMQ - 1SPE007715F9702

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 1.5...25 mm²
Numero di connessioni - 6
Corrente nominale - 63 A
Adatto per conduttori flessibili - sì
Colore - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
8712507126689
Codice prodotto
ABB1SPE007715F9702
Cod. produttore
1SPE007715F9702
Produttore
ABB
Sezione nominale:
1.5...25 mm²
Numero di connessioni:
6
Corrente nominale:
63 A
Adatto per conduttori flessibili:
sì
Colore:
Blu
Con levette di blocco / sblocco:
no
Diametro del cavo:
25...25 mm
Tensione nominale:
230 V
Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):
1.5...25 mm²
Adatto per conduttori multifilo:
sì
Adatto per conduttori rigidi:
sì
Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:
1.5...25 mm²
Trasparente:
no




