AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SPE007715F0745 MORSETTO VITE VERDE 15X10+11X16MMQ - 1SPE007715F0745

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 6...16 mm²

  • Corrente nominale In - 100 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di poli - 1

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8712507123596

Codice prodotto

ABB1SPE007715F0745

Cod. produttore

1SPE007715F0745

Produttore

ABB

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

6...16 mm²

Corrente nominale In:

100 A

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di poli:

1

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Colore:

Verde

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

6...16 mm²

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-25...60 °C

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

6...16 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

no

Tensione nominale:

400 V

Numero di morsetti per polo:

36

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

6...16 mm²

Trasparente:

no

Profondità:

20 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Larghezza:

181 mm

Altezza:

27 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Privo di alogeni:

no

MORSETTO VITE VERDE 15X10 11X16MMQ