ABB SPA - ABB1SLM004100A1948 PANNELLO CIECO 18M MISTRAL41F - 1SLM004100A1948

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 338 mm
Altezza - 150 mm
Materiale - Plastica
Profondità - 12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8000126120790
Codice prodotto
ABB1SLM004100A1948
Cod. produttore
1SLM004100A1948
Produttore
ABB
Modello:
Altri
Larghezza:
338 mm
Altezza:
150 mm
Materiale:
Plastica
Profondità:
12 mm
Posizione di installazione:
Altri
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9016
PANNELLO CIECO 18M MISTRAL41F


