ABB SPA - ABB1SL9187A00 CANALE CABLAGGIO HF 60x80 4/6 - 1SL9187A00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 60 mm
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - sì
Modello del profilo laterale - Punzonato
Confezione
24 M
EAN
8000126209891
Codice prodotto
ABB1SL9187A00
Cod. produttore
1SL9187A00
Produttore
ABB
Altezza:
80 mm
Larghezza:
60 mm
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
sì
Modello del profilo laterale:
Punzonato
Passo delle fessure:
10 mm
Lunghezza:
2000 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
4 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
4200 mm²


