AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SL9163A00 CANALE CABLAGGIO HF 25x60 4/6 - 1SL9163A00

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SL9163A00 CANALE CABLAGGIO HF 25x60 4/6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 25 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Base perforata

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 34 M

EAN

8000126209655

Codice prodotto

ABB1SL9163A00

Cod. produttore

1SL9163A00

Produttore

ABB

Altezza:

60 mm

Larghezza:

25 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Privo di alogeni:

Modello del profilo laterale:

Punzonato

Passo delle fessure:

4 mm

Lunghezza:

2000 mm

Con coperchio:

Larghezza della fessura:

6 mm

Autoestinguente:

Flessibile:

no

Sezione utile:

1030 mm²

Canalina di cablaggio in materiale termoplastico, senza alogeni, grigio RAL7035, feritoie 4/6 mm, lunghezza standard 2 m