AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SL9083A00 CANALE CABLAGGIO HF 25x80 8/12 - 1SL9083A00

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SL9083A00 CANALE CABLAGGIO HF 25x80 8/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 80 mm

  • Larghezza - 25 mm

  • Tipo di fissaggio - Base perforata

  • Privo di alogeni -

  • Modello del profilo laterale - Punzonato

Confezione

  • 28 M

EAN

8000126209174

Codice prodotto

ABB1SL9083A00

Cod. produttore

1SL9083A00

Produttore

ABB

Altezza:

80 mm

Larghezza:

25 mm

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Privo di alogeni:

Modello del profilo laterale:

Punzonato

Passo delle fessure:

20 mm

Lunghezza:

2000 mm

Con coperchio:

Larghezza della fessura:

8 mm

Autoestinguente:

Flessibile:

no

Sezione utile:

1380 mm²

Canalina di cablaggio in materiale termoplastico, senza alogeni, grigio RAL7035, feritoie 8/12 mm, lunghezza standard 2 m