ABB SPA - ABB1SEP620012R3000 ZLBM2-3P-M12 portafusibile interasse sbarre - 1SEP620012R3000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 400 A
Numero di poli - 3
Adatto per fusibili - NH2
Versione come interruttore generale - no
Tipo di elemento di controllo - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
7025840088318
Codice prodotto
ABB1SEP620012R3000
Cod. produttore
1SEP620012R3000
Produttore
ABB
Corrente ininterrotta nominale Iu:
400 A
Numero di poli:
3
Adatto per fusibili:
NH2
Versione come interruttore generale:
no
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP30
Con controllo fusibili:
no
Versione come interruttore di sicurezza:
no
Idoneo per montaggio frontale:
no
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
100 kA
Posizione del comando:
Lato fronte
Versione interruttore di arresto di emergenza:
no
Dotato di connettori:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no
Motorizzazione opzionale:
no
Motorizzazione integrata:
no


