AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA112963R1 XT5 P FP 400A 4p VR VR IEC

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA112963R1 XT5 P FP 400A 4p VR VR IEC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 400 A

  • Numero di poli - 4

  • Versione con adattatore per sbarre di distribuzione - no

  • Versione per dispositivo a incasso -

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a bullone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056221030175

Codice prodotto

ABB1SDA112963R1

Cod. produttore

1SDA112963R1

Produttore

ABB

Corrente nominale In:

400 A

Numero di poli:

4

Versione con adattatore per sbarre di distribuzione:

no

Versione per dispositivo a incasso:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

XT5 P FP 400A 4P VR VR IEC PER INTERRUTTORI DI POTENZA