ABB SPA - ABB1SDA107576R1 XT6S 800 Ekip Dip LSI In=630 3p F F


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 800 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 50 kA
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 252...630 A
Tensione nominale - 220...690 V
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Confezione
1 PZ
EAN
8015644102296
Codice prodotto
ABB1SDA107576R1
Cod. produttore
1SDA107576R1
Produttore
ABB
Corrente ininterrotta nominale Iu:
800 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
50 kA
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
252...630 A
Tensione nominale:
220...690 V
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:
630...6300 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
630...6300 A
Protezione differenziale integrata:
no
Montaggio su barra DIN opzionale:
sì
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
sì
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20