AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA104940R1 YU XT5-XT6 12 Vdc

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA104940R1 YU XT5-XT6 12 Vdc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us DC - 12...12 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

  • Adatto per salvamotore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644070328

Codice prodotto

ABB1SDA104940R1

Cod. produttore

1SDA104940R1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us DC:

12...12 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per interruttore di potenza:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

12...12 V

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Numero di contatti di scambio:

0

Ritardato:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

YU XT5-XT6 12 VDC