AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA104934R1 YO-C XT5-XT6 F/P 110..240Vac-110..250Vdc

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA104934R1 YO-C XT5-XT6 F/P 110..240Vac-110..250Vdc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...240 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 110...250 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Con funzione di riarmo automatico - no

  • Con funzione di sgancio automatico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644070267

Codice prodotto

ABB1SDA104934R1

Cod. produttore

1SDA104934R1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...240 V

Tensione nominale di comando Us DC:

110...250 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Con funzione di riarmo automatico:

no

Con funzione di sgancio automatico:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...240 V

YO-C XT5-XT6 F P 110..240VAC-110..250VDC PER INTERRUTTORI DI POTENZA