AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA104883R1 MOE XT5 110...125V CA/CC - 1SDA104883R1

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA104883R1 MOE XT5 110...125V CA/CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...125 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tipo di interruttore - Azionamento a motore

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 110...125 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 110...125 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056221027137

Codice prodotto

ABB1SDA104883R1

Cod. produttore

1SDA104883R1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...125 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tipo di interruttore:

Azionamento a motore

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...125 V

Tensione nominale di comando Us DC:

110...125 V

COMANDO MOE XT5 110...125V CA CC A MOTORE PER INTERRUTTORI