ABB SPA - ABB1SDA100562R1 XT5L 400 BREAKING PART 3p F F - 1SDA100562R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 400 A
Tensione nominale - 220...690 V
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a bullone
Protezione differenziale integrata - no
Confezione
1 PZ
EAN
8056221006385
Codice prodotto
ABB1SDA100562R1
Cod. produttore
1SDA100562R1
Produttore
ABB
Corrente ininterrotta nominale Iu:
400 A
Tensione nominale:
220...690 V
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Protezione differenziale integrata:
no
Montaggio su barra DIN opzionale:
sì
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
no
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20


