AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA100339R1 Ekip Dip LIG In=40A XT4 4p

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA100339R1 Ekip Dip LIG In=40A XT4 4p

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Adatto per interruttore di potenza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056221004169

Codice prodotto

ABB1SDA100339R1

Cod. produttore

1SDA100339R1

Produttore

ABB

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

EKIP DIP LIG IN 40A XT4 4P