AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA073727R1 M E2.2...E6.2 380-415 Vac

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA073727R1 M E2.2...E6.2 380-415 Vac

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...415 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di interruttore - Azionamento a motore

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 380...415 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 380...380 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644776602

Codice prodotto

ABB1SDA073727R1

Cod. produttore

1SDA073727R1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

380...415 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo di interruttore:

Azionamento a motore

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

380...415 V

Tensione nominale di comando Us DC:

380...380 V

COMANDO M E2.2...E6.2 380-415 VAC A MOTORE PER INTERRUTTORI