AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA073695R1 YU E1.2..E6.2-XT7-XT7M 30 Vac/dc

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA073695R1 YU E1.2..E6.2-XT7-XT7M 30 Vac/dc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 30...30 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 30...30 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644776282

Codice prodotto

ABB1SDA073695R1

Cod. produttore

1SDA073695R1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

30...30 V

Tensione nominale di comando Us DC:

30...30 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per interruttore sottocarico:

Adatto per interruttore di potenza:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

30...30 V

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Numero di contatti di scambio:

0

Ritardato:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

YU E1.2..E6.2-XT7-XT7M 30 VAC DC