AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA068192R1 XT3 P FP 3p EF

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA068192R1 XT3 P FP 3p EF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 250 A

  • Numero di poli - 3

  • Versione con adattatore per sbarre di distribuzione - no

  • Versione per dispositivo a incasso -

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a bullone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644020880

Codice prodotto

ABB1SDA068192R1

Cod. produttore

1SDA068192R1

Produttore

ABB

Corrente nominale In:

250 A

Numero di poli:

3

Versione con adattatore per sbarre di distribuzione:

no

Versione per dispositivo a incasso:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

XT3 P FP 3P EF PER INTERRUTTORI DI POTENZA