ABB SPA - ABB1SDA066406R1 UVR-C XT2-XT4 W 220-240Vac-220-250Vdc - 1SDA066406R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...240 V
Tensione nominale di comando Us DC - 220...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8015644692582
Codice prodotto
ABB1SDA066406R1
Cod. produttore
1SDA066406R1
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
220...240 V
Tensione nominale di comando Us DC:
220...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Adatto per salvamotore:
no
Adatto per interruttore sottocarico:
no
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
220...240 V
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Numero di contatti di scambio:
0
Ritardato:
no
Adatto per relè di sovraccarico:
no


