ABB SPA - ABB1SDA066403R1 UVR-C XT2-XT4 W 24-30 Vac/dc - 1SDA066403R1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...30 V
Tensione nominale di comando Us DC - 24...30 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8015644003135
Codice prodotto
ABB1SDA066403R1
Cod. produttore
1SDA066403R1
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...30 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...30 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Adatto per salvamotore:
no
Adatto per interruttore sottocarico:
no
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...30 V
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Numero di contatti di scambio:
0
Ritardato:
no
Adatto per relè di sovraccarico:
no


