AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA066393R1 UVR XT1..XT4 380-440 Vac

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA066393R1 UVR XT1..XT4 380-440 Vac

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...440 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 380...440 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644003036

Codice prodotto

ABB1SDA066393R1

Cod. produttore

1SDA066393R1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

380...440 V

Tensione nominale di comando Us DC:

380...440 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per interruttore di potenza:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

380...440 V

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Numero di contatti di scambio:

0

Ritardato:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

RILASCIO SOTTOTENSIONE 380 ... 440V AC XT1..XT4